| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-84592474 Herst.-Nr.: 15078989 EAN/GTIN: 4011334280590 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Glänzend | | Kompatibilität | S.1/B.3/B.7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbzylinder, Profilhalbzylinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, Schlüsseltaster, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker |
| | |
| |