Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84592261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
153.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
8.1 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70633*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09633*
€ 2,49463
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70633*
€ 2,03053
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.