Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Havit KB496L Tastatur USB + Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84018133
Hersteller:
     Havit
Herst.-Nr.:
     KB496L
EAN/GTIN:
     6939119028817
Suchbegriffe:
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
rgb tastatur kabellos
rgb tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
330 x 102 x 37 mm
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Aufladequelle
USB Typ-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor
Mini
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Weitere Suchbegriffe: mechanische rgb tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.