Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 56561 Rack Zubehör Montagestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Zoll Montageschiene DIN FPO
19Zoll Montageschiene DIN FPO
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80492402
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
62 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
482 mm
Merkmale
Typ
Montagestange
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.