Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Hailo Pure XL 44 l Rund Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80422757
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0545-020
EAN/GTIN:
     4007126015945
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Der Design-Tret-Mülleimer mit ver­zinktem Inneneimer und "Soft Close" Mechanismus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
455 mm
Höhe
704 mm
Gewicht
5700 g
Paketgewicht
7600 g
Merkmale
Fassungsvermögen
44 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Müllsackhalterung
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Stahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Soft-Close-System
Ja
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.