Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 65W 3 Pin Type C Series Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80389123
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     MVPDV
EAN/GTIN:
     5056006188469
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.