Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XB23 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80296467
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXB23B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736109223
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
218 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Soundbox
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Freisprechmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.