Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2888010 Herst.-Nr.: BE-9882S EAN/GTIN: 7314151839314 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz Stückzahl = 5 Spitzentyp = Schlitz, POZIDRIV VDE 1000V zugelassen = Ja
Bahco ERGO® BE-9882S. Isolierte Schraubendreher. Satz enthält: 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, Pz 1 x 80, Pz 2 x 100,. Sätze mit Schlitz- und POZIDRIV®-Schraubendrehern. Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 5 | Spitzentyp: | Schlitz, POZIDRIV | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 5-teilig, schlitz-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz bahco, 2888010, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Bahco, BE9882S, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,10* | € 26,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,82* | € 26,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 28,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,44* | € 33,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,32* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|