Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 808050S Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 808050S Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050S Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Bahco 808050S Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80260910
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Grey
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Gewicht
135 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 Zoll
Material Messer
Edelstahl
Klingenlänge
68 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.