Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 903470 Kabelschiene Schwarz, Grau Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 903470 Kabelschiene Schwarz, Grau Polyamid 25 Stück(e)
HELUKABEL 903470 Kabelschiene Schwarz, Grau Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80250302
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellschlauch
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: wellschlauch, helukabel wellschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2688*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,6988*
€ 7,97157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2688*
€ 6,26987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.