Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 773-514 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 773-514 Elektrische Anschlussbox
Wago 773-514 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80126781
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
13.1 mm
Gewicht
2.1 g
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27489*
€ 0,32712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23489*
€ 0,27952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22489*
€ 0,26762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19489*
€ 0,23192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.