Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 933321-855-BTI Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 933321-855-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage 933321-855-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage 933321-855-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage 933321-855-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79986565
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     933321-855-BTI
EAN/GTIN:
     5056006187141
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Elitebook 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 830 G5, 836 G5, 840 G5, 846 G5
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Elitebook 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 830 G5, 836 G5, 840 G5, 846 G5
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4330 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
50 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.