Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G915 LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Clicky Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79967704
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009109
EAN/GTIN:
     5099206082755
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Clicky
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl der Programmierprofile
3
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
43.7 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
1645 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.