Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 7010TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 7010TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 7010TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79870647
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     7010TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, GOST-R, UL, cUL, ANSI/ISA, IEEE, NEMA, IEC-61850, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
33.6 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
DC input Spannung
10 - 49 V
Eingangsstrom
0.41 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.6 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5,Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN,Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.482,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,50*
€ 1.929,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,55*
€ 1.907,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,17*
€ 1.849,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,32*
€ 1.809,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,94*
€ 1.764,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.