Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0194 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79750723
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0194
EAN/GTIN:
     4052792060126
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das 2,4 GHz Funk Tastatur und Maus Set von LogiLink ermöglicht Ihnen ein schnelles und bequemes Arbeiten. Die Maus mit optischem Sensor gewährleistet bei 1000 dpi Abtastung höchste Präzision. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle. Dieser erkennt die Geräte durch die Autolink Funktion automatisch. Die Tastatur hat zusätzlich Ablauflöcher im Boden die verhindern, dass Wasser in die elektrischen Komponenten gelangt; die Tasten lassen sich zur gründlichen Reinigung und Wartung leicht entfernen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 172 x 24 mm
Tastaturgewicht
510 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 95 x 30 mm
Mausgewicht
50 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AAA
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
7 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.