Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7283 Freistehend Schwarz 131 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7283 Freistehend Schwarz 131 Flasche(n)
Bomann KSG 7283 Freistehend Schwarz 131 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79589622
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772831
EAN/GTIN:
     4004470728316
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
131 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
10 - 0 °C
Geräuschpegel
39 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
115 l
Temperatur (max)
10 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
31000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
35000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Sperren
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
84 kWh
Anschlusswert
110 W
Energieverbrauch
0.23 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Transparent
Regalmaterial
Chrom
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.