Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79559025
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1734001
EAN/GTIN:
     5705260083835
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
558 g
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
988 g
Audio
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Design
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium, Leder, Polymer
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
aptX-Technologie
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.6 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3.5 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Verstärker
Eingebaut
Equalizer
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akkuladezeit
2.75 h
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.