Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12SCZ-QF Intel Q470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X12SCZ-QF Intel Q470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Supermicro MBD-X12SCZ-QF Intel Q470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79468839
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SCZ-QF-O
EAN/GTIN:
     672042399116
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
10
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel Q470
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel® I219-LM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
2
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,11*
€ 455,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.