Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Kärcher 1.444-310.0 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79454951
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-310.0
EAN/GTIN:
     4054278550237
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-30 Battery ermöglicht dank des gedrehten Schneidfadens einen präzisen Schnitt, kommt problemlos in alle Ecken und Engstellen im Garten und sorgt mit seiner Kantenschneidfunktion für eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Dabei ist jederzeit die perfekte Fadenlänge garantiert, da der Faden automatisch nachgestellt wird. Für das Trimmen von Gras unter niedrigen Hindernissen kann der Neigungswinkel schnell und einfach verstellt werden. Der ausklappbare Pflanzenschutzbügel verhindert ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen. Und dank des teleskopierbaren Stiels sowie eines in der Höhe verstellbaren Zweithandgriffs ist ergonomisches und aufrechtes Arbeiten mühelos möglich. Effizientes Schneidsystem Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm. Kantenschneiden Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen. Abwinkelbarer Trimmerkopf Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
312 mm
Tiefe
1325 mm
Länge (mm)
315 mm
Paketgewicht
3100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Pflanzenschutz
Ja
Fadendurchmesser
1.6 mm
Drehgeschwindigkeit
7800 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schalldruckpegel
85.8 dB
Schalldruckpegel, unsicher
2.5 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.