Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HGE 18-45 Battery Doppelte Klinge 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HGE 18-45 Battery Doppelte Klinge 2,5 kg
Kärcher HGE 18-45 Battery Doppelte Klinge 2,5 kg
Kärcher HGE 18-45 Battery Doppelte Klinge 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79454947
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-230.0
EAN/GTIN:
     4054278546902
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Dank ihres geringen Gewichts verhindert die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery das Ermüden der Schultern und Arme und spart dadurch jede Menge Kraft. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis, zudem ermöglicht das ergonomische Griffdesign eine komfortable und sichere Handhabung. Außerdem schützt die 2-Hand-Sicherheitsschaltung vor unbeabsichtigtem Starten der Heckenschere. Leichtgewicht Auch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht. Diamantgeschliffenes Messer Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Ergonomisches Griffdesign Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
18 mm
Leerlaufdrehzahl
2700 RPM
Schnittlänge
450 mm
Schalldruckpegel
83.1 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
243 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
171 mm
Paketgewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.