| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79344579 Herst.-Nr.: 56814 EAN/GTIN: 4007134021617 |
| |
|
| | |
| Bei den CARVAO Reisestativen hat CULLMANN besonderen Wert auf die verarbeiteten Materialien gelegt: Die Stative sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt; die Stativbeine aus 8-lagigem Vollcarbon gemacht. Damit sind die Stative robust und leicht zugleich – ideale Voraussetzungen für ein Reisestativ. Vier verschiedene Modellvarianten sind erhältlich. Alle Stative verfügen über ein schnelles Drehverschluss-System, mit dem sich die Beine einfach öffnen und schließen lassen. Der Kugelkopf hat zwei getrennte Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse. Das Schnellkupplungs-System ist Arca-Swiss kompatibel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 705 mm | | Höhe (min) | 110 mm | | Gewicht | 445 g | | Länge, zugeklappt | 270 mm | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Digital-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 4 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Beinverriegelung Typ | Twistlock |
|
| | |
| | | |
| |