Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344175
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4U
EAN/GTIN:
     6935364097318
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Dualband für schnellere WLAN-Verbindung
Der Archer T4U ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgestattet – 802.11ac, der 3mal schneller als WLAN-N erreicht. Die Geschwindigkeit erreicht 867 Mbit/s auf 5GHz oder 400 Mbit/s auf 2,4GHz. Der Archer T4U ist ideal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming

Bessere WLAN-Abdeckung dank High-Gain-Antennen
Mit zwei High-Gain-Antennen erreicht der Archer T9UH eine stabile und zuverlässige WLAN-Verbindung im gesamten Zuhause, selbst wenn sich der Router in einem anderen Stockwerk befindet.

MU-MIMO für Leistungssteigerung, Bandbreite, Kapazität
MU-MIMO lässt den Archer T4U zwei Geräte gleichzeitig bedienen. Keine Bandbreitenüberlastung oder Latenz mehr. Alle Geräte erhalten ihre Daten schneller und WLAN wird effizienter genutzt.

USB 3.0 für superschnelle Geschwindigkeit zum Datentransfer
Mit USB 3.0 kann die Geschwindigkeit des Datentransfers bis zu blitzschnellen 4,8 Gbit /s erreichen, das 10 mal schneller als USB 2.0 ist (abwärts dennoch kompatibel). Dank 802.11ac-WLAN ist der Archer T4U ideal für HD-Streaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien

Einfache Installation
Benutzerfreundliches Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

WPS-Taste
Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS

Beamforming
Praktisches Signal für effiziente WLAN-Verbindung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
180 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE)
20 dbm
Sendeleistung (FCC)
20 dbm
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.47 mm
Tiefe
31.55 mm
Höhe
13.9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,400,867 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter tp link, usb netzwerk adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,80*
Zubehör
TP-Link
TL-WN725N
ab € 5,14*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN821N
ab € 5,87*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,44*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,59*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,23*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX3000E V1
ab € 39,17*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,70*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE72E
ab € 41,70*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,24*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,37*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE75E
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.