Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344059
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE365
EAN/GTIN:
     6935364083991
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Die perfekte Lösung für Ihr Heim-WLAN

AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose RE365

Vernetzen Sie Ihr ganzes ZDie perfekte Lösung für Ihr Heim-WLAN

AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose RE365

Vernetzen Sie Ihr ganzes Zuhause

Genervt von schlechten WLAN-Signalen Zuhause? Dann ist der RE365 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden, erweitert der RE365 das Signal bis zu 900m²*. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band,
ist in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität

Haben Sie keine Sorge mehr, eine wichtige Steckdose für Ihre Geräte zu verlieren. Dank der integrierten Steckdose des RE365 ist die Stromversorgung zu Ihrem Computer, Lampe oder Geräten gewährleistet.

AC1200 WLAN für kompatible WLAN-Verbindung

Dank der WLAN-AC-Technologie erstellt der RE365 starke WLAN-Verbindung für Ihr ganzes Zuhause. Der Repeater ist kompatibel zu allen 802.11a/b/g/n/ac-WLAN-Routern und -Accesspoints, bietet schnelle und breite WLAN-Abdeckung zu mehreren Geräten.

Praktische Signalanzeige für perfekte Platzierung

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den Repeater empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach und schnell den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle

Laden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS) herunter. Steuern Sie somit Energieeinstellung und die LED-Anzeige des RE365 oder stellen Sie einen neuen Netzwerknamen und Passwort ein.

Einzigartiges Design für Ihr mordernes Zuhause

Ihr gemütliches Ambiente zu Hause sollte nicht durch unschöne Elektrogeräte gestört werden. Mit dem modernen Design passt sich der RE365 elegant sowie unauffällig Ihren vier Wänden an.

Das “Bogen-Design” der Antenne sieht nicht nur technisch elegant aus, sondern ist auch frei von spitzen Kanten und somit sicher für Familien mit Kindern.
uhause


Genervt von schlechten WLAN-Signalen Zuhause? Dann ist der RE365 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden, erweitert der RE365 das Signal bis zu 900m²*. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band,
ist in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität

Haben Sie keine Sorge mehr, eine wichtige Steckdose für Ihre Geräte zu verlieren. Dank der integrierten Steckdose des RE365 ist die Stromversorgung zu Ihrem Computer, Lampe oder Geräten gewährleistet.

AC1200 WLAN für kompatible WLAN-Verbindung

Dank der WLAN-AC-Technologie erstellt der RE365 starke WLAN-Verbindung für Ihr ganzes Zuhause. Der Repeater ist kompatibel zu allen 802.11a/b/g/n/ac-WLAN-Routern und -Accesspoints, bietet schnelle und breite WLAN-Abdeckung zu mehreren Geräten.

Praktische Signalanzeige für perfekte Platzierung

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den Repeater empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach und schnell den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle

Laden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS) herunter. Steuern Sie somit Energieeinstellung und die LED-Anzeige des RE365 oder stellen Sie einen neuen Netzwerknamen und Passwort ein.

Einzigartiges Design für Ihr mordernes Zuhause

Ihr gemütliches Ambiente zu Hause sollte nicht durch unschöne Elektrogeräte gestört werden. Mit dem modernen Design passt sich der RE365 elegant sowie unauffällig Ihren vier Wänden an.

Das “Bogen-Design” der Antenne sieht nicht nur technisch elegant aus, sondern ist auch frei von spitzen Kanten und somit sicher für Familien mit Kindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
125 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Sendeleistung (CE)
6.5 - 18 dbm
Sendeleistung (FCC)
8 - 19 dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3048 m
Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.