Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Gold, Grün, Rot, Silber Pinselspitze


Menge:  Etui  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Gold, Grün, Rot, Silber Pinselspitze
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 5 Stück(e) Blau, Gold, Grün, Rot, Silber Pinselspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79342535
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     19089
EAN/GTIN:
     4014421190895
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Die Calli.Brush Double Tip Brushpens Metallic sind besonders gut für dunkle Papiere geeignet. In Sachen Qualität überzeugend auf ganzer Linie: intensiv pigmentierte Farben und zwei langlebige Künstlerspitzen. Die 2,5 mm Kalligrafie-Spitze und die biegsame Pinselspitze erlauben eine große Vielfalt an Schriftbreiten und -varianten mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die fünf Metallicfarben entfalten ihre schimmernde Wirkung besonders gut auf dunklen Papieren: Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Farbtönen Metallic Gold, Metallic Silver, Metallic Green Metallic Red, Metallic Blue lässt sich kreativ arbeiten und kombinieren. In der nachhaltigen Bamboo-Box sind sie nicht nur gut aufgehoben, sondern auch ideal zum Verschenken. Benutzbar auf den verschiedensten Oberflächen wie Porzellan, Glas und Holz zur kreativen Verschönerung. Die Stifte sind dank ungiftigen Pigmenten und Tinte auf Wasserbasis komplett ungiftig und bedenkenlos verwendbar auch für Kinder. Ideal für helles und dunkles Papier. Stifte horizontal lagern. Set mit 5 Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Gold, Grün, Rot, Silber
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
2.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
81 g
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 10,72*
€ 12,76
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 10,63*
€ 12,65
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 9,61*
€ 11,44
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 9,19*
€ 10,94
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,94*
€ 10,64
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,81*
€ 8,10
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.