Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79323395
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX4M2Z3600C18
EAN/GTIN:
     840006622420
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Arbeitsspeicher CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR4 setzt neue Maßstäbe in der Welt der DDR4-Speicher – mit langlebiger Aluminiumkonstruktion, streng geprüften Speicherchips mit Leistungen im hohen Frequenzbereich und zwölf strahlend hellen, einzeln ansteuerbaren CAPELLIX-RGB-LEDs. DOMINATOR PLATINUM RGB erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.800 MHz – damit ist er der schnellste luftgekühlte Produktionsspeicher der Welt – mit viel Spielraum zum Übertakten für eine stellare Performance. Ausgangspunkt ist eine 10-lagige High-Performance-Spezialplatine mit garantierter Signalqualität und -stabilität für erstklassiges Übertaktungspotenzial. Handverlesene, streng selektierte Speicherchips sorgen für eine Leistung im hohen Frequenzbereich und für kurze Reaktionszeiten sowie mehr Spielraum fürs Übertakten. Unsere patentierte Dual-Path DHX-Kühltechnologie kühlt den Speicher sowohl über die Platine als auch das externe Gehäuse, sodass das Modul selbst bei Höchstbelastung „cool bleibt“. Zwölf strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX-RGB-LEDs zieren die Oberseite des Moduls und bieten mehr Helligkeit, eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch als konventionelle LEDs. Erhellen Sie Ihr System mit Dutzenden voreingestellten Beleuchtungsprofilen oder entwerfen Sie Ihr eigenes – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Synchronisieren Sie die Beleuchtung all Ihrer iCUE-kompatiblen Produkte, und bleiben Sie mit der CORSAIR iCUE-Software in Echtzeit über Temperatur- und Frequenzdaten informiert. INTEL XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG Einmal eingestellt, sofort installiert. BREIT GEFÄCHERTE KOMPATIBILITÄT Optimiert für die neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
AMD X570
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
189 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
17 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
244 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 32gb, ddr4 ram rgb, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMT32GX4M2C3200C16
ab € 94,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.