| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79288253 Herst.-Nr.: 2901836 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5.7 mm | | Kabelgewicht | 15.8 kg/km | | Biegeradius | 60 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabeltyp | I-V(ZN) H | | Lichtleitertyp | OS2 | | Anschluss 1 | ST/BFOC | | Anschluss 2 | ST/BFOC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Lochdurchmesser | 900 µm | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st os2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker os2 |
| | |
| |