Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Tech air TAN1901v2 Karre Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79177853
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN1901V2
EAN/GTIN:
     5060369674910
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Material
Polyester
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Minimum Bildschirmgröße
14 Zoll
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 22 x 265 mm
Höhe
410 mm
Breite
425 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
2530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.