|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-79047012 Herst.-Nr.: S-35LC20D-BO EAN/GTIN: 4063232647395 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Nickel |  | Kompatible Produkte | MikroTik S-35LC20D |  | Zertifizierung | CE, FCC, ISO9001 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | SFP-Transceiver-Standard | BX-U |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |