Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Socket AM4 |
| Kompatible Prozessoren | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Grafikkarte-Familie | ASPEED |
| Grafikkarte | AST2500 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
| On-board Grafikadapter-Speicher | 16 MB |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | mini ITX |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
| Motherboard Chipsatz | AMD X570 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® X550-AT2, Realtek RTL8211E |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Sonstige Funktionen | Gewicht | 760 g |
| Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III, SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170.2 mm |
| Tiefe | 170.2 mm |
| Höhe | 285 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |