Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Deltaco DELC-0100 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79040595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DELC-0100
EAN/GTIN:
     7333048042460
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Neopren
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Integriertes kabelloses Ladegerät
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.