Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Huawei P smart 2020 15,8 cm (6.21") Hybride Dual-SIM Android 9.0 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 3400 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78972781
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51095EDC
EAN/GTIN:
     6901443387458
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
6,21" Dewdrop Display
Mit seinem 6,21" Dewdrop-Display und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 89% liefert das HUAWEI P smart 2020 kristallklare Bilder und jede Menge Platz beim Lesen, Spielen oder für Videos. Alle Details stechen brillant hervor, egal ob hell oder dunkel.

Abgerundetes 3D-Unibody-Design
Dank einer speziellen, flachen NCVM+-Beschichtung verschmilzt die keramikähnliche Textur mit dem abgerundeten 3D-Unibody-Design, wodurch dieses Smartphone außergewöhnlich gut in der Hand liegt.

4 GB + 128 GB Speicher
Mit dem 128 GB ROM-Speicher und dem erweiterbaren 512 GB Speicher kannst du all deine Fotos, Videos und Nachrichten aufbewahren.2 Die EROFS-Super-File-Compression-Technologie spart dank spürbar schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit effektiv Speicherplatz, damit du Momente, die dir wichtig sind, länger festhalten kannst.

Gesichtserkennung mit Face Unlock
Das HUAWEI P smart 2020 bietet dank ultraschneller Gesichtserkennung einen sicheren personalisierten Schutz. Jetzt kannst du dein Smartphone einfach vor das Gesicht halten, um es sofort zu entsperren. Oder berühre einfach und bequem den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.

13 MP Dual-Kamera
Das HUAWEI P smart 2020 ist mit einer ultrabrillanten 13-MP-Hauptkamera und einer zusätzlichen 2-MP-Kamera ausgestattet. Dank dieser dualen Technologie kannst du auf Reisen spektakuläre Landschaften fotografieren oder unvergessliche Alltagsmomente in Videos festhalten – kinderleicht per Knopfdruck.

Leistungsstarker 3.400 mAh Akku
Das Smartphone wird von einem Akku mit 3.400 mAh Leistung gepowert und ist stark genug, um dich den ganzen Tag lang Chatten, Spielen und Videos anschauen zu lassen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Hi-Silicon
Prozessor
Kirin 710
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.21 "
Display-Auflösung
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
415 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Grafikkarte
Mali-G51
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Betriebssystem-Gabel
EMUI 9.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Hybrid-Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Aurora Blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
73.55 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
153.36 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Sprechzeit (3G)
25 h
Standby-Zeit (3G)
800 h
Standby-Zeit (2G)
738 h
Standby-Zeit (4G)
653 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.2 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.