Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DRC200 Roboter-Staubsauger 2,5 l Beutellos Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DRC200 Roboter-Staubsauger 2,5 l Beutellos Schwarz, Blau
Makita DRC200 Roboter-Staubsauger 2,5 l Beutellos Schwarz, Blau
Makita DRC200 Roboter-Staubsauger 2,5 l Beutellos Schwarz, Blau
Makita DRC200 Roboter-Staubsauger 2,5 l Beutellos Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78367907
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500m2. Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden. Sensoren schützen das Gerät vor dem Hinfallen. Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter. Inklusive Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
7800 g
Energie
Laufzeit
230 min
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batterielebensdauer
500 m²
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Form
Rund
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
2.5 l
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,36*
€ 1.041,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,43*
€ 1.034,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,49*
€ 1.013,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,58*
€ 999,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,02*
€ 984,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.