Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
SLV 1002856 Wandbeleuchtung Chrom E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329462
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die KENKUA WL besticht durch einen gelungenen Mix der Stahl- und Glaselemente. Der E27 Lampenhalter hinter dem Hauptlampenschirm machen den KENKUA SPOT WL fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Energie
Gesamtleistung
40 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1300 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.