Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 152330 Lichtspot Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 152330 Lichtspot Schwarz
SLV 152330 Lichtspot Schwarz
SLV 152330 Lichtspot Schwarz
SLV 152330 Lichtspot Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329043
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
320 g
Ausgesparte Weite
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
9.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
480 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002140
ab € 100,36*
Ähnlich
SLV
152380
ab € 51,75*
Ähnlich
SLV
152340
ab € 51,95*
Ähnlich
SLV
152331
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.