Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV KARPO Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV KARPO Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED
SLV KARPO Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED
SLV KARPO Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85314106
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
300 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.3 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
680 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
73.12 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002140
ab € 99,84*
Ähnlich
SLV
152330
ab € 53,64*
Ähnlich
SLV
152341
ab € 51,91*
Ähnlich
SLV
152381
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.