Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Avo Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Avo Track
SLV Avo Track
SLV Avo Track
SLV Avo Track
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329002
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     144201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
135 mm
Höhe
80 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
160 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005082
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005076
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005079
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005273
€ 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.