Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Transformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Transformator
SLV Transformator
SLV Transformator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78322872
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     138982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 105W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Gewicht
2020 g
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
138992
€ 109,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.