Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
LogiLink SF163B Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78318039
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF163B
EAN/GTIN:
     4052792054750
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482 mm
Nutzbreite
430 mm
Tiefe
466 mm
Höhe
89 mm
Materialdicke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Rack-Kapazität
2U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: logilink rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.