Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-HGA 1196 7 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-HGA 1196 7 l Edelstahl
ProfiCook PC-HGA 1196 7 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78303630
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     P501196
EAN/GTIN:
     4006160119602
Suchbegriffe:
Heißgetränke-Automat
Heißgetränkeautomat
proficook heissgetränkeautomat
heißgetränke automat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Gesamtkapazitaet
7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltefunktion
Ja
Überhitzungs- und Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Max. Temperatur des Inputwassers
100 °C
Minimum Input Wasserdruck
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.