| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77973346 Herst.-Nr.: 00 20 16 EAN/GTIN: 4003773022619 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Werkzeuge | 7 Werkzeug | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 720 g | Technische Details | Kabelschneider enthalten | Ja | | Zangen enthalten | Ja | | Elektrische Quetschzange enthalten | Ja | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Hüllenmaterial | Polyester | | Verschließbar | Ja | Merkmale | Material | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestückungspinzettenset, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kneifzange (Funkenfrei), Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, elektronik-spitzzange knipex gebogen, spitzpinzette, spitzpinzette knipex |
| | |
| |