Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870676 Audio-Kabel 2 m SCART 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870676 Audio-Kabel 2 m SCART 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870676 Audio-Kabel 2 m SCART 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870676 Audio-Kabel 2 m SCART 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77947272
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870676
EAN/GTIN:
     4053199934577
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Professional SCART / Cinch Audio Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 2 m Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SCART
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.