Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 819017 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 819017 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 819017 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77890496
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     819017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Wear safety footwear
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.