| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77856282 Herst.-Nr.: CT 3420/IN EAN/GTIN: 4001797675002 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | | 99-Minuten-Timer | 180 min | | Anzeige Resthitze | Ja | | Kindersicherung | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 3400 W | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Größe der Kochfeldbreite | 56 cm | | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | | Art der Oberfläche | Glaskeramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Groß | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | | Typ Kochzone 2 | Köcheln | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Leistung Kochzone 2 | 1400 W | Leistungen | Anzahl der Leistungsstufen | 10 | | Wärmefühler-Schutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 560 mm | | Tiefe | 360 mm | | Höhe | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |