Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 51320 Rack Zubehör Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger 3HE für 24 Stück FPA 19
Geräteträger 3HE für 24 Stück FPA 19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77772504
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     51320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
133 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.