Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP2 XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77755417
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028429
EAN/GTIN:
     4044951028429
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Die SKILLER SGP2 Mouse Mat hält dank der rutschfesten Unterseite nicht nur zuverlässig alle Maus-Arten in der Spur, sondern trägt mit einer abriebfesten Oberfläche im Collagen-Stil auch optisch dick auf: Die Mouse Mat im schwarzen Grundton ist mit zahlreichen Tags verziert, die vom American-Vintage-Stil oder der Graffiti-Kunst beeinflusst wurden. Sie ist damit nicht nur optimal für alle geeignet, die eine zuverlässige Basis beim Spielen lieben, sondern auch für diejenigen, denen bloß Schwarz zu wenig und quietschbunt zu viel ist und die ihrem Schreibtisch einen starken Ausdruck im SKILLER-Stil verleihen wollen. Für große Ambitionen. Weil große Ambitionen eine solide Grundlage benötigen, ist die SKILLER SGP2 mit einer Länge von 900 Millimetern und einer Breite von 400 Millimetern fast so großflächig wie eine Tischplatte und bietet Platz für die gesamte Peripherie – mitsamt des Zubehörs. Alles, nur nicht langweilig. Die ausdrucksstarke Oberfläche der SKILLER SGP2 zeigt eine Collage verschiedener Tags unserer Gaming-Serien sowie andere einzigartige Designs, die vom American-Vintage-Stil, klassischen Sport-Team-Logos, angesagten Fashion-Marken und urbaner Graffiti-Kunst inspiriert wurden. Kein Verrutschen, kein Abrieb. Dank des Druckverfahrens per Sublimation entsteht auf der Oberfläche der SKILLER SGP2 auch dann kein Abrieb, wenn es im Spiel und auf dem Tisch heiß hergeht. Ebenso verhindert die Kautschuk-Unterseite ein Verrutschen der Mouse Mat. Leistet keinen Widerstand. Die Oberfläche der Mouse Mat bietet optimale Gleiteigenschaften ohne Start- und Reibungswiderstände. Durch das Absteppen der Ränder ist sie besonders langlebig und vor dem Ausfransen optimal geschützt. Jederzeit „easy access“. Wer sein Equipment gerne mit auf Events nimmt, profitiert vom flexiblen Material der SKILLER SGP2. Durch die geringe Dicke lässt sie sich spielend einfach zusammenrollen oder falten und kann bequem transportiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
900 mm
Gewicht
565 g
Höhe
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.