Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Sharkoon Light² 200 Maus rechts USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77755325
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951029013
EAN/GTIN:
     4044951029013
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Lighter than light = Light²: Für die schnellstmöglichen Mausbewegungen und präzisesten Manöver haben wir die Light² 200 gnadenlos bis auf ihr Skelett reduziert. Mit einem Gewicht von nur 62 Gramm ist sie nicht nur unsere leichteste, sondern eine der leichtesten Mäuse der Welt. Mit einem hochpräzisen Sensor von bis zu 16.000 DPI, einem ultraflexiblen Kabel und fünf Mausfüßen aus extrem gleitfähigem, reinem PTFE sind alle physikalischen Beschränkungen aufgehoben. Austauschbare Elemente und eine anpassbare RGB-Beleuchtung sorgen zudem dafür, dass die Light² 200 nicht nur technisch überlegen, sondern auch perfekt für deinen Geschmack gestaltet ist. Leichter als leicht. Durch die Wabenstruktur an den Seitenteilen sowie an der Unterseite und Maus-Oberschale wird das Gewicht der Gaming-Maus auf das Nötigste reduziert. Mit nur 62 Gramm ist die Light² 200 bloß noch ein Hauch an deinen Fingerspitzen und ermöglicht fließende Bewegungen ohne spürbare Widerstände oder Ermüdungserscheinungen. Reibungslose Handhabung. Das geringe Gewicht der Light² 200 steht einer ordentlichen Handhabung keinesfalls im Weg: Mit einer Größe von 120 x 66 x 42 Millimetern sowie einer nach rechts abfallenden Form, liegt sie perfekt in kleinen, aber auch größeren Händen und unterstützt eine Vielzahl von Griffarten. Die Wabenstruktur an den Seitenteilen dient als zusätzlicher Grip beim Spielen. Fünf Mausfüße aus 100 Prozent maximal gleitfähigem PTFE sowie ein ultraflexibles, ummanteltes Kabel unterstützen einen reibungslos-immersiven Spielfluss ohne Hardware-Beschränkungen. Anpassbares Design. Für eine maximale Anpassungsfähigkeit ist der Korpus der Light² 200 modular designt. Zahlreiche Elemente können nach persönlichen Vorlieben angepasst werden. So lässt sich die magnetisch befestigte Oberschale mit Wabenstruktur in nur einem Handgriff gegen eine geschlossene, 3 Gramm schwerere Alternative tauschen. Durch die entfernbare Oberschale ist die Maus zudem jederzeit einfach zu reinigen. Zur weiteren Anpassung liegen der Maus drei zusätzliche austauschbare DPI-Wahlschalter bei. Der schmale schwarze Schalter kann für optische Abwechslung durch einen gleichgroßen blauen Schalter sowie für bessere Erreichbarkeit durch einen etwas höheren roten Schalter ausgetauscht werden. Technik auf E-Sport-Niveau. Der optische PixArt-3389-Sensor der Light² 200 liefert eine professionelle Auflösung von bis zu 16.000 DPI, die innerhalb der leistungsstarken Gaming-Software für jedes Genre individuell angepasst werden kann. Mit sechs programmierbaren Tasten sind zudem die wichtigsten Aktionen wie im Flug ausgeführt. Für äußerste Langlebigkeit von bis zu 20 Millionen Klicks haben wir die linke und rechte Maustaste mit hochwertigen Omron-Schaltern ausgestattet. Individuelle RGB-Highlights. Für atmosphärische Highlights und ein noch höheres Maß an Individualisierungsoptionen ist die Light² 200 am Mausrad und am unteren Ende mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet. In der Software kann diese für deinen ganz persönlichen Style angepasst und mit Effekten versehen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
7
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebauter Speicherkapazität
64 KB
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.