Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 554 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 554 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 554 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77717736
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
212 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Gelb
Wasserfest
Ja
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.