Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340.020 Schmelzsicherung Automotiv Klingentyp 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 340.020 Schmelzsicherung Automotiv Klingentyp 2 A
ESKA 340.020 Schmelzsicherung Automotiv Klingentyp 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77711776
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen.

Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindustrie. Und sie ist im Wandel, getrieben durch die Elektromobilität, ändern sich unter anderem die Bordnetzspannungen. Diese Bordnetze werden von Kfz Sicherungen und den passenden Kfz Sicherungshalter geschützt. Ob nun die klassischen Flachstecksicherung oder Schraubsicherungen zum Einsatz kommen, hängt von den benötigten technischen Parametern ab. Zusätzlich bietet Ihnen ESKA bereits Sicherungen für Spannungen bis DC 58 V und DC 80 V. Ebenfalls erhältlich sind Lösungen, bei denen in einer Flachstecksicherung eine LED zur Anzeige eines Defekts eingebaut sind. Entdecken Sie nachstehend unsere umfangreiche Produktpalette im Bereich Automobil.
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
Gleichstrom
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Klingentyp
Stromstärke (maximal)
2 A
Spannung
32 V
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gehäusematerial
Kunststoff, Zink
Nominale Eingang Spannung
0.142 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15898*
€ 0,18919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.