Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1658121 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1658121 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1658121 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77550999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658121
EAN/GTIN:
     4046356149167
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Patchpanel
Adapter RJ-45
Patch-Panel, SC-RJ, Tragschienenmontage, IP20, 1 Steckplatz, Buchse/Buchse, verwendbar Glas-, Multimode-, PCF- und Polymerfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.8 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
48.3 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1654879
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.