Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Logitech Ergo K860 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77547048
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009168
EAN/GTIN:
     5099206085862
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech ERGO K860 kabellose ergonomische Tastatur

Ganz natürlich tippen mit ERGO K860 – Das fortschrittliche ergonomische Design der ERGO K860 fördert eine verbesserte Körperhaltung beim Tippen. Die wellenförmig geschwungene, geteilte Tastatur reduziert Muskelanspannungen in Handgelenken und Unterarmen – so bleiben Hände, Nacken und Schultern angenehm entspannt.

Die gepolsterte Handballenauflage platziert Ihre Arme knapp über der geschwungenen Tastatur. So werden die Handgelenke um 54 Prozent besser unterstützt und die Beugung des Handgelenks um 25 Prozent reduziert. Die gepolsterte Handballenauflage besteht aus Memory Foam und hochdichtem Schaumstoff sowie einem schmutzbeständigen Textilmaterial.

Die verstellbare Höhe ermöglich eine natürliche Haltung Ihrer Handgelenke. Im Winkel von 0, -4 oder -7 Grad ausklappbare Füße an der Tastaturvorderseite verhelfen Ihren Händen zu einer optimalen ergonomischen Position, abhängig von Ihrer ganz persönlichen Schreibtischeinrichtung.

Speziell entwickelte Perfect Stroke Tasten ermöglichen präzises und flüssiges Tippen. Die erhöhte Tastenstabilität verringert Tippgeräusche und optimiert die Reaktionsfähigkeit: Sie spüren die Tastenanschläge, aber Sie hören sie nicht.

Ein integrierter Ziffernblock, Multi-Device-Funktionen und eine Batterielaufzeit von zwei Jahren sorgen dafür, dass Sie keine Kompromisse bei der Leistung zugunsten der Ergonomie eingehen müssen.

Die transportable ERGO K860 Bluetooth-Tastatur wurde entwickelt und getestet, um die Körperhaltung zu verbessern und die Muskelbelastung zu reduzieren. Sie wurde von United States Ergonomics als ergonomisch zertifiziert.

Produktdetails:
Gewicht: 1160 g
Abmessungen: 48 x 456 x 233 mm (H x B x T)
Batterietyp: 2 x AAA
Nachhaltigkeit: Die Kunststoffteile in ERGO K860 bestehen zu 71 % aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff. Umweltfreundliche Verpackung aus FSC®-zertifiziertem Papier.
Kabellose Reichweite: 10 m
Verbindung: Bluetooth 5.0 oder 2,4-GHz-USB-Empfänger
Softwareunterstützung: Logitech Options unter macOS 10.11 oder höher und Windows 7 oder höher
Kompatibel mit Windows, macOS, Linux und ChromeOS
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
456 x 233 x 48 mm
Tastaturgewicht
1160 g
Sonstige Funktionen
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Prozentsatz des recycelten Materials
71 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
242 mm
Höhe des Versandkartons
266 mm
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Halbmechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
1727.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.